Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 2NU2-B Somun Pirinç A-lok 1/8 İnç | AF7GMF 20YX97

PARKER 2NU2-B Somun Pirinç A-lok 1/ 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GMF Modeli: 2NU2-BÇapraz Referans: 20YX97
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
€4.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 8 "
Bağlantı TürüA-LOK (R)
Hex Boyutu3 / 8 "
Maks. Basınç3600 psi
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçSıcaklık. menzilpaket adetÜcret
PARKER 1213-0004 Somun 45 Derece Pvdf Flare 1/4 İnç | AB9EAK 2CFR6 1213-00041 / 4 "-PVDF-parlama-225 psi0 Derece ila 212 Derece F1€27.13
PARKER 1213-0006 Somun 45 Derece Pvdf Flare 3/8 İnç | AB9EAL 2CFR7 1213-00063 / 8 "-PVDF-parlama-225 psi0 Derece ila 212 Derece F1€31.47
PARKER 1213-0008 Somun 45 Derece Pvdf Flare 1/2 İnç | AB9EAM 2CFR8 1213-00081 / 2 "-PVDF-parlama-175 psi0 Derece ila 212 Derece F1€28.73
PARKER 1213-0012 Somun 45 Derece Pvdf Flare 3/4 İnç | AB9EAN 2CFR9 1213-00123 / 4 "-PVDF-parlama-150 psi0 Derece ila 212 Derece F1€29.48
PARKER 1213-0206 Somun 45 Derece Pfa Flare 3/8 İnç | AB9EAP 2CFU2 1213-02063 / 8 "-AFP-parlama-225 psi0 Derece ila 266 Derece F1€33.48
PARKER 1213-0208 Somun 45 Derece Pfa Flare 1/2 İnç | AB9EAQ 2CFU3 1213-02081 / 2 "-AFP-parlama-175 psi0 Derece ila 266 Derece F1€33.85
PARKER 1213-0212 Somun 45 Derece Pfa Flare 3/4 İnç | AB9EAR 2CFU4 1213-02123 / 4 "-AFP-parlama-150 psi0 Derece ila 266 Derece F1€53.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 2NU2-B Somun Pirinç A-lok 1/ 8 İnç
€4.90 / Adet