Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 372PTC-8-4 Erkek Dal Tee, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYE 16W601

PARKER 372PTC-8-4 Erkek Branşman T, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA7ZYE Modeli: 372PTC-8-4Çapraz Referans: 16W601
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
€280.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Şube Tee
Yaş GrubuYetişkin
RenkSiyah / Altın
Cinsiyetüniseks
Hex Boyutu15 / 16 "
uzunluk2.28 "
Basınç250 PSI
beden1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Konu Boyutu1 / 4 "
tüp Boyutu1 / 2 "
TipDOT Uydurma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuFlare İplik BoyutuHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilKonu Boyutupaket adetÜcret
PARKER 372PTC-4-4 Erkek Dal Tee, 1/4 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZXZ 16W595 372PTC-4-41 / 4 "-9 / 16 "1.42 "---40 Derece ila 200 Derece F1 / 4 "10€139.22
PARKER 372PTC-6-4 Erkek Dal Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYB 16W597 372PTC-6-43 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 Derece ila 200 Derece F1 / 4 "10€339.44
PARKER 372PTC-6-6 Erkek Dal Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYC 16W598 372PTC-6-63 / 8 "-3 / 4 "1.99 "---40 Derece ila 200 Derece F3 / 8 "10€331.14
PARKER 372PTC-8-8 Erkek Dal Tee, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit | AA7ZYG 16W603 372PTC-8-81 / 2 "-15 / 16 "2.25 "---40 Derece ila 200 Derece F1 / 2 "10€371.00
PARKER 145F-4-2 Erkek Branş Tee, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZE 1VDY6 145F-4-21 / 4 "7 / 16-20--450 - 2800 psi1 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F-10€98.19
PARKER 145F-6-4 Erkek Dal Tee, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZF 1VDY8 145F-6-43 / 8 "5 / 8-18--450 - 2800 psi1 / 4 "-65 Derece ila 250 Derece F-10€153.56
PARKER 145F-8-6 Erkek Dal Tee, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TZG 1VDZ1 145F-8-61 / 2 "3 / 4-16--450 - 2800 psi3 / 8 "-65 Derece ila 250 Derece F-10€213.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 372PTC-8-4 Erkek Branşman T, 1/2 İnç Dış Çap, Kompozit
€280.28 / paket