Ingersoll-rand 7lm3a43 | Hava Matkap | 485r33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Havalı Matkap | CD3ATY 485R33

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Havalı Matkap

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3ATY Modeli: 7LM3A43Çapraz Referans: 485R33
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
€2,263.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi6.50
Yataktop
Vücut sitiliSağ Açılı
Vücut TipiSağ Açılı
CFM @ Tam Yük26.0
Chuck Boyutu3 / 8 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
Serbest hız20,000 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiDış görünüm
HP0.75
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk11 7 / 64 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriYok hayır
Dik Açı Uzunluğu11-7 / 64 "
Strok Uzunluğu1"
Gaz Kelebeği Tipimanivela
Takım Ağırlığı3.9 lb
Tork10 ila 270 inç - lb.
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiYatakHPMin. Hortum BoyutuUzunlukGeriTakım AğırlığıÜcret
INGERSOLL-RAND 7804XPA Havalı Matkap Tabanca 1/4" | AA4KZA 12T590 7804XPABileşik1.9Çift Rulman-3 / 8 "7.25 "Evet1.71 lb€233.01
INGERSOLL-RAND 7802RAKC Havalı Matkap, 4 CFM, 2000 RPM, Değişken Hız Kısma | AE4GDZ 5KB24 7802RAKCAlüminyum4.0Top ve Merdane1/23 / 8 "6.5 "Evet2.50 lb€287.86
INGERSOLL-RAND 7802AKC Havalı Matkap Genel Tabanca 3/8" | AE4JTA 5LA71 7802AKCAlüminyum4.0Top ve Merdane1/23 / 8 "6.875 "Yok hayır2.50 lb€249.55
INGERSOLL-RAND 7803RAKC Havalı Matkap, Tabanca Stili, Endüstriyel Hizmete Uygun, 1/2 İnç Ayna Boyutu | AE4JTB 5LA72 7803RAKCAlüminyum4.0Top ve Merdane1/23 / 8 "8 9 / 16 "Evet3.30 lb€426.35
INGERSOLL-RAND 7803A Havalı Matkap Genel Tabanca 1/2" | AF6QRC 20CK93 7803AMetal4.0-1/23 / 8 "7 3 / 32 "Yok hayır3.59 lb€347.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

INGERSOLL-RAND 7LM3A43 Havalı Matkap
€2,263.47 / Adet