PARKER 398PD-6-4 Bağlayıcı, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç
Madde: BT7EYJ
Modeli: 398PD-6-4
€135.24 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çoğaltıcı |
gövde Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Maks. İşletme basıncı | 150 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 65 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -17 ° C |
Somun Malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
Halka Malzemesi | Buna N |
Shape | Çift Uç Kapatma |
Kol Malzemesi | Asetal Kopolimer |
stil | Borudan Boruya |
Dış Çap Tüp. | 3 / 8 " |
PLATFORM | Model | Shape | gövde Malzemesi | Kaplin Boyutu | stil | Dış Çap Tüp. | Hex Boyutu | uzunluk | Maks. İşletme basıncı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391P-4-2 | Kuplör Gövdesi | Krom Kaplama Pirinç | 1 / 4 " | Eklenti Kökü | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1.29 | 10 Bar | 5 | €161.42 | ||
391P-4-4 | Kuplör Gövdesi | Krom Kaplama Pirinç | 1 / 4 " | Eklenti Kökü | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 1.29 | 150 psi | 5 | €239.15 | ||
391P-6-4 | Kuplör Gövdesi | Krom Kaplama Pirinç | 3 / 8 " | Eklenti Kökü | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.41 " | 150 psi | 5 | €284.88 | ||
392P-4-4 | Bölme Gövdesi | Krom Kaplama Pirinç | 1 / 4 " | Geçmeli gövdeye tüp | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 2.13 " | 150 psi | 5 | €276.12 | ||
392P-6-6 | Bölme Gövdesi | Krom Kaplama Pirinç | 3 / 8 " | Geçmeli gövdeye tüp | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 2.01 " | 150 psi | 5 | €348.81 | ||
393P-4-4 | Tip Ekle ile | Krom Kaplama Pirinç | 1 / 4 " | Geçmeli gövdeye tüp | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1.12 " | 150 psi | 5 | €143.56 | ||
393P-6-6 | Tip Ekle ile | Krom Kaplama Pirinç | 3 / 8 " | Geçmeli gövdeye tüp | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.34 " | 150 psi | 5 | €214.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00