Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 3MSC4N-316 Düz Konnektör Paslanmaz Çelik A-LOK x M 3/16 İnç x 11/4 İnç | AF7GMW 20YY12

PARKER 3MSC4N-316 Düz Konnektör Paslanmaz Çelik A-LOK x M 3/16 İnç x 11/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GMW Modeli: 3MSC4N-316Çapraz Referans: 20YY12

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€38.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Düz Bağlayıcı
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 16 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
Maks. Basınç10,300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 10MSC8N-S Düz Bağlantılı Karbon Çelik A-LOK x M 5/8 x 1/2 İnç | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-G5 / 8 "Karbon çelikKarbon çelik5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 Derece ila 800 Derece F€52.64
PARKER 12MSC12N-S Düz Bağlayıcı Karbon Çelik A-LOK x M 3/4 İnç | AF7GKF 20YX51 12MSC12N-G3 / 4 "Karbon çelikKarbon çelik3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 Derece ila 800 Derece F€71.07
PARKER 12MSC8N-S Düz Bağlantılı Karbon Çelik A-LOK x M 3/4 x 1/2 İnç | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-G3 / 4 "Karbon çelikKarbon çelik3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 Derece ila 800 Derece F€62.99
PARKER 2M1SC2-316 Düz Konnektör Paslanmaz Çelik A-LOK x M 1 / 8In | AF7GLW 20YX88 2M1SC2-3161 / 8 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 Derece ila 1200 Derece F€30.38
PARKER 2MSC4N-B Düz Konnektör Pirinç A-LOK x M 1/8 İnç x 11/4 İnç | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "PirinçPirinç1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€21.07
PARKER 4MSC2N-S Düz Bağlantılı Karbon Çelik A-LOK x M 1/4 x 1/8 İnç | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-G1 / 4 "Karbon çelikKarbon çelik1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 Derece ila 800 Derece F€22.54
PARKER 5MSC4N-B Düz Bağlantılı Pirinç A-LOK x M 5/16 İnç x 1/4 İnç | AF7GPJ 20YY48 5MSC4N-B5 / 16 "PirinçPirinç5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€2.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 3MSC4N-316 Düz Konnektör Paslanmaz Çelik A-LOK x M 3/16 İnç x 11/4 İnç
€38.60 / Adet