PARKER Erkek Düz Konnektörler, Gaz / Sıvı Akışkan Tipi İçin Kullanılır
stil | Model | tüp Boyutu | Temel malzeme | gövde Malzemesi | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8MSC12N-B | 1 / 2 " | Pirinç | Pirinç | 1 / 2 " | 1-1 / 16 " | 2200 psi | 3 / 4 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €46.79 | |
B | 4MSC2N-G | 1 / 4 " | Karbon çelik | Karbon çelik | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 9700 psi | 1 / 8 " | -20 Derece ila 800 Derece F | €20.34 | |
C | 2M1SC2-316 | 1 / 8 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10,900 psi | 1 / 8 " | -425 Derece ila 1200 Derece F | €28.38 | |
A | 2MSC4N-B | 1 / 8 " | Pirinç | Pirinç | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 3600 psi | 1 / 4 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €19.66 | |
B | 12MSC12N-G | 3 / 4 " | Karbon çelik | Karbon çelik | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 3 / 4 " | -20 Derece ila 800 Derece F | €64.14 | |
B | 12MSC8N-G | 3 / 4 " | Karbon çelik | Karbon çelik | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 1 / 2 " | -20 Derece ila 800 Derece F | €56.84 | |
A | 6MSC2N-B | 3 / 8 " | Pirinç | Pirinç | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300 psi | 1 / 8 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €18.76 | |
A | 6MSC2N-G | 3 / 8 " | Pirinç | Pirinç | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300 psi | 1 / 8 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €25.97 | |
C | 3MSC4N-316 | 3 / 16 " | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | 3 / 16 " | 9 / 16 " | 10,300 psi | 1 / 4 " | -425 Derece ila 1200 Derece F | €34.83 | |
B | 10MSC8N-G | 5 / 8 " | Karbon çelik | Karbon çelik | 5 / 8 " | 15 / 16 " | 5400 psi | 1 / 2 " | -20 Derece ila 800 Derece F | €47.51 | |
A | 5MSC4N-B | 5 / 16 " | Pirinç | Pirinç | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 2800 psi | 1 / 4 " | -40 Derece ila 400 Derece F | €5.11 |
Gaz / Sıvı Akışkan Tipi İçin Kullanılan Erkek Düz Konnektörler
Parker erkek konnektörler, bağlantı parçaları arasında güvenli ve sızdırmaz bağlantılar sağlamak için proses enstrümantasyonunda, analitik kurulumda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Bu düz erkek konektörler, dayanıklılık, korozyon direnci ve yüksek sıcaklık ve basınçlara tolerans sağlayan pirinç / karbon çelik / paslanmaz çelikten yapılmıştır. Ayrıca borular üzerinde güçlü bir mekanik ve titreşim önleyici tutuş sağlayan ve her iki taraftan da monte edilebilen iki yüksük tasarımına sahiptirler. 2200 ila 10900 psi basınç değerlerinde mevcut olan bu A-lock boru bağlantılarından birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ters Çevrilebilir Çatal Manuel Malzeme Asansörleri
- Basınçlı Hava Filtreleri
- Elektrostatik Hava Filtreleri
- Kesme Ekleri
- Paslanmaz Çelik Izgara
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Doğrusal hareket
- Kapı ve Kapı Kasaları
- Kaynak Kimyasalları
- ADD-A-LEVEL Çalışma Platformu Örtüleri
- MERCOID Dalgıç Seviye Transmitteri
- GENERAL ELECTRIC TQD Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Yedek Torbalar
- EBERBACH Sabit Kesme Bıçakları
- 80/20 40 Serisi 40-4040 Profil T Kanallı Ekstrüzyonlar
- THOMAS & BETTS Sıkma Ölür
- BOSTON GEAR 32 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmemiş Solucanlar