Parker 4-2 Ra-s | Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt | 1dfz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-2 RA-S Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt | AA9HNC 1DFZ2

PARKER 4-2 RA-S Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HNC Modeli: 4-2 RA-SÇapraz Referans: 1DFZ2
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
€18.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüksiyon Adaptörü
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç7000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüHex Boyutu+Maks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 6-4 RA-S Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SKarbon çelikFNPT x MNPT7 / 8 "Redüksiyon Adaptörü5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 Derece ila 800 Derece F€17.85
PARKER 8-4 RA-S Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SKarbon çelikFNPT x MNPT1.125 "Redüksiyon Adaptörü5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 Derece ila 800 Derece F€29.51
PARKER 8-6 RA-S Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SKarbon çelikFNPT x MNPT1.125 "Redüksiyon Adaptörü5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 Derece ila 800 Derece F€27.08
PARKER RI11/4EDX1CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1 1/4 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPZ 39A337 RI11 / 4EDX1CFKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon ÇelikYumuşak Mühür Bite Tipi1-61 / 64 "redüktör4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 Derece ila 250 Derece F€73.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-2 RA-S Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt
€18.60 / Adet