Parker Ri11/4edx1cf | Port Konnektörü, G 1 1/4 A Boyut, Isırma Tipi, Çelik | 39a337 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER RI11/4EDX1CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1 1/4 A Boyutu, Isırma Tipi, Çelik | AC7ZPZ 39A337

PARKER RI11/4EDX1CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1 1/4 A Boyut, Kıskaç Tipi, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7ZPZ Modeli: RI11 / 4EDX1CFÇapraz Referans: 39A337
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
€73.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiKrom-6 İçermeyen Çinko Kaplama ile Karbon Çelik
Bağlantı boyutuG 1 1/4 bir
Bağlantı TürüYumuşak Mühür Bite Tipi
Hex Boyutu1-61 / 64 "
Maks. İşletme basıncı2321-5802 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Deg C Çelik, 400 Deg C SS
Maks. Basınç4500 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Deg C Çelik, -60 Deg C SS
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1"
ShapeDiş azaltıcı / genişletici
stilErkek BSPP dişli-ED-conta
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 250 Derece F
Dış Çap Tüp.6-42 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüHex Boyutu+Maks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4-2 RA-S Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SKarbon çelikFNPT x MNPT3 / 4 "Redüksiyon Adaptörü7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 Derece ila 800 Derece F€18.60
PARKER 6-4 RA-S Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SKarbon çelikFNPT x MNPT7 / 8 "Redüksiyon Adaptörü5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 Derece ila 800 Derece F€17.85
PARKER 8-4 RA-S Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SKarbon çelikFNPT x MNPT1.125 "Redüksiyon Adaptörü5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 Derece ila 800 Derece F€29.51
PARKER 8-6 RA-S Redüksiyon Adaptörü Karbon Çelik Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SKarbon çelikFNPT x MNPT1.125 "Redüksiyon Adaptörü5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 Derece ila 800 Derece F€27.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER RI11/4EDX1CF Bağlantı Noktası Konektörü, G 1 1/4 A Boyut, Kıskaç Tipi, Çelik
€73.00 / Adet