Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-2 RB-B Redüksiyonlu Burç Pirinç 1/4 İnç x 1/8 İnç | AA9HRB 1DGE7

PARKER 4-2 RB-B Redüksiyon Burcu Pirinç 1/4 İnç x 1/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HRB Modeli: 4-2 RB-BÇapraz Referans: 1DGE7
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
€18.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Hex Boyutu5 / 8 "
uzunluk0.86 "
Maks. Basınç3600 psi
Boru Boyutu1 / 4 "x 1 / 8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 6-4 RB-B Redüksiyonlu Burç Pirinç 3/8 İnç x 1/4 İnç | AA9HRD 1DGE9 6-4 RB-B3 / 4 "0.86 "3000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€21.39
PARKER 8-4 RB-B Redüksiyonlu Burç Pirinç 1/2 İnç x 1/4 İnç | AA9HRF 1DGF2 8-4 RB-B7 / 8 "1.11 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"€27.52
PARKER 8-6 RB-B Redüksiyonlu Burç Pirinç 1/2 İnç x 3/8 İnç | AA9HRG 1DGF3 8-6 RB-B7 / 8 "1.11 "2800 psi1 / 2 "x 3 / 8"€27.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-2 RB-B Redüksiyon Burcu Pirinç 1/4 İnç x 1/8 İnç
€18.19 / Adet