Parker 4-4-4 Ft-s | Tee Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt | 1dgk9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4-4 FT-S Tee Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt | AA9HUB 1DGK9

PARKER 4-4-4 FT-S Tee Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HUB Modeli: 4-4-4 FT-SÇapraz Referans: 1DGK9
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
€54.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç6000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 6-6-6 FT-S Tee Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt | AA9HUC 1DGL1 6-6-6 MS-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€100.92
PARKER 8-8-8 FT-S Tee Karbon Çelik 1/2 İnç Fnpt | AA9HUD 1DGL2 8-8-8 MS-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€115.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4-4 FT-S Tee Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt
€54.53 / Adet