Parker 6-6-6 Ft-s | Tee Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt | 1dgl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6-6 FT-S Tee Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt | AA9HUC 1DGL1

PARKER 6-6-6 FT-S Tee Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HUC Modeli: 6-6-6 FT-SÇapraz Referans: 1DGL1
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
€100.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç5300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-4-4 FT-S Tee Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt | AA9HUB 1DGK9 4-4-4 MS-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€54.53
PARKER 8-8-8 FT-S Tee Karbon Çelik 1/2 İnç Fnpt | AA9HUD 1DGL2 8-8-8 MS-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€115.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6-6 FT-S Tee Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt
€100.92 / Adet