Parker 4-4 Sve-s | Sokak Dirseği 45 Derece 1/4 İnç X 1/4 İnç | 20za09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4 SVE-S Sokak Dirseği 45 Derece 1/4 İnç x 1/4 İnç | AF7GXE 20ZA09

PARKER 4-4 SVE-S Sokak Dirseği 45 Derece 1/4 İnç x 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GXE Modeli: 4-4 SVE-SÇapraz Referans: 20ZA09
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
€24.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiKarbon çelik
SınıfBoru montajı
uymaASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Bağlantı TürüNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç6000 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 450 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307923030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türü+Sıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4-4 SE-S Sokak Dirsek Karbon Çelik 1/4 İnç Mnpt | AA9HTR 1DGJ9 4-4 SE-SMnptSokak Dirseği, 90 Derece-20 Derece ila 800 Derece F€50.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4 SVE-S Sokak Dirseği 45 Derece 1/4 İnç x 1/4 İnç
€24.03 / Adet