Parker 4-8 Fh4bz-ss | 4cxd4 Termokupl Konnektörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-8 FH4BZ-SS Termokupl Bağlantısı 316 Paslanmaz Çelik Cpixm 1 / 4x1 / 2in | AD7ADT 4CXD4 / 4-8 FH4BZ-SS-GR

PARKER 4-8 FH4BZ-SS Termokupl Bağlantısı 316 Paslanmaz Çelik Cpixm 1/4x1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ADT Modeli: 4-8 FH4BZ-SSÇapraz Referans: 4CXD4 / 4-8 FH4BZ-SS-GR
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
€54.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Bağlayıcı
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu7 / 16-20
Bağlantı TürüCPI (TM) x MNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuBoru Boyututüp BoyutuÜcret
PARKER 2-2 FH4BZ-SS Termokupl Bağlantısı 316 Paslanmaz Çelik Cpixm 1 / 8in | AD7ADN 4CXC9 / 2-2 FH4BZ-SS-GR 2-2 FH4BZ-SS5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€32.13
PARKER 2-4 FH4BZ-SS Termokupl Bağlantısı 316 Paslanmaz Çelik Cpixm 1 / 8x1 / 4in | AD7ADP 4CXD1 / 2-4 FH4BZ-SS-GR 2-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€37.66
PARKER 4-4 FH4BZ-SS Termokupl Bağlantısı 316 Paslanmaz Çelik Cpixm 1 / 4in | AD7ADQ 4CXD2 / 4-4 FH4BZ-SS-GR 4-4 FH4BZ-SS7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€31.20
PARKER 4-6 FH4BZ-SS Termokupl Bağlantısı 316 Paslanmaz Çelik Cpixm 1 / 4x3 / 8in | AD7ADR 4CXD3 / 4-6 FH4BZ-SS-GR 4-6 FH4BZ-SS7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€48.21
PARKER 6-4 FH4BZ-SS Termokupl Bağlantısı 316 Paslanmaz Çelik Cpixm 3 / 8x1 / 4in | AD7ADU 4CXD5 / 6-4 FH4BZ-SS-GR 6-4 FH4BZ-SS9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€45.60
PARKER 6-6 FH4BZ-SS Termokupl Bağlantısı 316 Paslanmaz Çelik Cpixm 3 / 8in | AD7ADV 4CXD6 / 6-6 FH4BZ-SS-GR 6-6 FH4BZ-SS9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€50.02
PARKER 6-8 FH4BZ-SS Termokupl Bağlantısı 316 Paslanmaz Çelik Cpixm 3 / 8x3 / 4in | AD7ADW 4CXD7 / 6-8 FH4BZ-SS-GR 6-8 FH4BZ-SS9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "€65.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-8 FH4BZ-SS Termokupl Bağlantısı 316 Paslanmaz Çelik Cpixm 1/4x1/2in
€54.63 / Adet