PARKER CPI-FH4BZ Serisi Termokupl Konnektörleri, CPI x MNPT
stil | Model | Sıkıştırma Dişi Boyutu | Hex Boyutu | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-12 FH4BZ-SS | 1-20 | 1-1 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | €97.09 | |
A | 8-8 FH4BZ-SS | 3 / 4-20 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | €70.65 | |
A | 2-2 FH4BZ-SS | 5 / 16-20 | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | €28.99 | |
A | 4-6 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €43.51 | |
A | 4-4 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €28.15 | |
A | 4-8 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | €49.30 | |
A | 2-4 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | €33.98 | |
A | 6-6 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €49.46 | |
A | 6-8 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | €59.54 | |
A | 6-4 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €44.51 |
CPI-FH4BZ Serisi Termokupl Konnektörleri, CPI x MNPT
Parker CPI-FH4BZ Serisi termokupl konektörleri, gaz veya sıvı uygulamalarında yüksek basınç, titreşim ve vakum için sızdırmaz bir yalıtım sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu konektörler, montajı kolay bir sıkıştırma tasarımında 316 paslanmaz çelik yapıya sahiptir. 4:1 sıkıştırma oranı, yüksek basınçla çalışmayı sağlar. Bağlantı için CPI x MNPT tipi dişlere sahiptirler. 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 ve 3/4 inç boru boyutlarında mevcut olan bu termokupl konektörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasala Dayanıklı ve Tek Kullanımlık Tulumlar
- Hardwire Dalgalanma Koruma Cihazları
- Tuvalet Fırçaları ve Tutucular
- Püskürtme Tabancası Uzantıları
- Dokunarak Araçlar
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Fişler ve Prizler
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Fiberglas
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- SHURTAPE Folyo bant
- PEMKO Toplantı Stile
- SPEEDAIRE Hava Silindirleri, 6 İnç Çaplı
- AMERICRAFT MANUFACTURING Egzoz Fanı Paket Ünitesi
- KETT TOOLS Pins
- EATON F Çerçeve Montaj Braketleri
- PANDUIT Kablo Bağları
- KENNEDY Endüstriyel Sınıf Etiketleri
- TSUBAKI QD Burçlar, Tip SF
- BROWNING AB Yardımcı Makaralar, 3 Yivli