Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4 HL6-S Döner Bağlantı Çinko Çelik Dişi Orflar 1 / 4in | AB4DTD 1XCN4

PARKER 4 HL6-S Döner Rakor Çinko Çelik Dişi Orfs 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4DTD Modeli: 4 HL6-SÇapraz Referans: 1XCN4
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
€81.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Rakor
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiÇinko kaplamalı çelik
Bağlantı TürüKadın ORFS
Maks. Basınç9200 psi
Sıcaklık. menzil-30 ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307995060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
PARKER 6 HL6-S Döner Bağlantı Çinko Çelik Dişi Orfs 3 / 8in | AB4DTE 1XCN5 6 HL6-S9200 psi3 / 8 "€77.31
PARKER 12 HL6-S Döner Bağlantı Çinko Çelik Dişi Orflar 3 / 4in | AB4DTF 1XCN7 12 HL6-S6000 psi3 / 4 "€129.69
PARKER 16 HL6-S Döner Bağlantı Çinko Çelik Dişi Orflar 1in | AB4DTG 1XCN8 16 HL6-S6000 psi1"€156.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4 HL6-S Döner Rakor Çinko Çelik Dişi Orfs 1/4 inç
€81.02 / Adet