Parker 4050-2p | Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Boyut, Manuel Kovan | 31a930 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4050-2P Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Boyut, Manuel Kovan | AC4XTG 31A930

PARKER 4050-2P Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Boyut, Manuel Manşon

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XTG Modeli: 4050-2PÇapraz Referans: 31A930
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
€43.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişChromium 6 Ücretsiz
Akış hızı3 Gal / dakika
uzunluk2.187 "
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı3000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç3000 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı4050-2P
Pioneer Kavşağı4050-2P
Boru Boyutu NPT1 / 4 "
Kaplamaçinko
Conta MalzemesiNitril
Kol MalzemesiÇelik
stilkukla
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 4-18 "
Konu TürüKadın
TipBağlayıcı (Gövde)
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ağır hizmet uygulamaları için sağlam tasarıma sahip 4000 Serisi ataşman değiştirici
  • Berrak üç değerlikli kromat kaplamalı koruyucu çinko kaplama ile sağlanır
  • Manuel manşonlu çift kapama hızlı bağlantı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüVücut ölçüsüBağlantı TürüValf TasarımıAkış hızıuzunlukParker KavşağıstilÜcret
PARKER 4050-15 Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Boyut, Manuel Kovan | AC4XTC 31A926 4050-15Kadın1 / 2 "ORBtop12 Gal / dakika2 13 / 16 "4050-15top€65.38
PARKER 4050-15P Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Boyut, Manuel Kovan | AC4XTD 31A927 4050-15PKadın1 / 2 "ORBkukla12 Gal / dakika2 13 / 16 "4050-15Pkukla€70.93
PARKER 4050-16 Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Boyut, Manuel Kovan | AC4XTE 31A928 4050-16Kadın1 / 2 "ORBtop12 Gal / dakika2 9 / 16 "4050-16top€73.70
PARKER 4050-16P Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Boyut, Manuel Kovan | AC4XTF 31A929 4050-16PKadın1 / 2 "ORBkukla12 Gal / dakika2.75 "4050-16Pkukla€88.91
PARKER 4050-3P Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Boyut, Manuel Kovan | AC4XTH 31A931 4050-3PKadın3 / 8 "NPTFkukla6 Gal / dakika2 5 / 16 "4050-3Pkukla€59.22
PARKER 4050-4 Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Boyut, Manuel Kovan | AC4XTJ 31A932 4050-4Kadın1 / 2 "NPTFtop12 Gal / dakika-4050-4top€56.40
PARKER 4050-4P Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Boyut, Manuel Kovan | AC4XTK 31A933 4050-4PKadın1 / 2 "NPTFkukla12 Gal / dakika2 39 / 64 "4050-4Pkukla€58.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4050-2P Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Boyut, Manuel Manşon
€43.06 / Adet