PARKER 4050-2P-T8M Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Boyut, Manuel Manşon
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1 / 4 " |
Bağlantı Türü | ORB |
Akış hızı | 3 Gal / dakika |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 3000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
stil | kukla |
Konu Boyutu | 3 / 4-16 |
Konu Türü | Erkek |
Model | Konu Türü | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Valf Tasarımı | Akış hızı | uzunluk | Parker Kavşağı | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4050-15 | Kadın | 1 / 2 " | ORB | top | 12 Gal / dakika | 2 13 / 16 " | 4050-15 | top | €65.38 | |
4050-15P | Kadın | 1 / 2 " | ORB | kukla | 12 Gal / dakika | 2 13 / 16 " | 4050-15P | kukla | €70.93 | |
4050-16 | Kadın | 1 / 2 " | ORB | top | 12 Gal / dakika | 2 9 / 16 " | 4050-16 | top | €73.70 | |
4050-16P | Kadın | 1 / 2 " | ORB | kukla | 12 Gal / dakika | 2.75 " | 4050-16P | kukla | €88.91 | |
4050-2P | Kadın | 1 / 4 " | NPTF | kukla | 3 Gal / dakika | 2.187 " | 4050-2P | kukla | €43.06 | |
4050-3P | Kadın | 3 / 8 " | NPTF | kukla | 6 Gal / dakika | 2 5 / 16 " | 4050-3P | kukla | €59.22 | |
4050-4 | Kadın | 1 / 2 " | NPTF | top | 12 Gal / dakika | - | 4050-4 | top | €56.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00