Parker 41fs-6 | Kısa Somun, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | 2p152 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 41FS-6 Kısa Somun, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHJ 2P152

PARKER 41FS-6 Kısa Somun, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YHJ Modeli: 41FS-6Çapraz Referans: 2P152

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€39.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kısa Somun
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüparlama
Flare İplik Boyutu5 / 8-18
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç1000 psi
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlare İplik BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 41FS-12 Kısa Somun, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXF 1VDT4 41FS-121-1 / 16-141.25 "450 - 2800 psi3 / 4 "10€176.75
PARKER 41FS-2 Kısa Somun, 1/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXG 1VDT6 41FS-25 / 16-243 / 8 "450 - 2800 psi1 / 8 "10€46.17
PARKER 41FS-3 Kısa Somun, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXJ 1VDT8 41FS-33 / 8-247 / 16 "450 - 2800 psi3 / 16 "10€28.06
PARKER 41FS-5 Kısa Somun, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TXK 1VDT9 41FS-51 / 2-205 / 8 "450 - 2800 psi5 / 16 "10€38.50
PARKER 41FS-4 Kısa Somun, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHH 2P151 41FS-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€21.88
PARKER 41FS-8 Kısa Somun, 1/2 İnç Dış Çap, Pirinç | AC2YHK 2P153 41FS-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€59.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 41FS-6 Kısa Somun, 3/8 İnç Dış Çap, Pirinç
€39.62 / paket