Parker 46f-4-4 | Dişi Konnektör, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | 1vdv5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 46F-4-4 Dişi Konnektör, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYA 1VDV5

PARKER 46F-4-4 Dişi Konnektör, 1/4 İnç Ebat, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3TYA Modeli: 46F-4-4Çapraz Referans: 1VDV5
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
€61.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Konnektör
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x FNPT
Flare İplik Boyutu7 / 16-20
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu11 / 16 "
Maks. Basınç450 - 2800 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parker 46F-4-4 dişi konektör, somun ve boru arasında sıkıştırıldığında pozitif bir sızdırmazlık oluşturmak için gaz ve yüksek basınç hatlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve mekanik çekmelere direnir
  • 45 derecelik parlama açısı, HVAC sistemlerinde ve sıhhi tesisat veya vakum hatlarında su geçirmez bir bağlantı için erkek dişle eşleşmeyi kolaylaştırır
  • Pirinç konstrüksiyon süneklik ve korozyon direnci sağlarken, konik uç, sızdırmazlık maddelerini etkilemeden tekrar tekrar bağlantı ve ayırma sağlar
  • Kompakt alanlarda kullanıldığında yangın tehlikesini önlemek için lehim tipi bağlantı parçalarına bir alternatif sağlar
  • SAE J512 ve J513 gereksinimlerini karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuParlama tipiHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 46F-3-2 Dişi Konnektör, 3/16 İnç Boyut, Pirinç | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2İşaret fişeği x FNPT3 / 8-2445 Dereceleri9 / 16 "450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€74.17
PARKER 46F-4-6 Dişi Konnektör, 3/8 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6İşaret fişeği x FNPT7 / 16-2045 Dereceleri13 / 16 "450 - 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€105.16
PARKER 46F-5-2 Dişi Konnektör, 1/8 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2İşaret fişeği x FNPT1 / 2-2045 Dereceleri9 / 16 "450 - 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€75.17
PARKER 46F-5-4 Dişi Konnektör, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYD 1VDV8 46F-5-4İşaret fişeği x FNPT1 / 2-2045 Dereceleri11 / 16 "450 - 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€87.37
PARKER 46F-6-2 Dişi Konnektör, 3/8 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2İşaret fişeği x FNPT5 / 8-1845 Dereceleri5 / 8 "450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€96.01
PARKER 46F-6-8 Dişi Konnektör, 1/2 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8İşaret fişeği x FNPT5 / 8-1845 Dereceleri1"450 - 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "10€146.57
PARKER 46F-8-4 Dişi Konnektör, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYG 1VDW2 46F-8-4İşaret fişeği x FNPT3 / 4-1645 Dereceleri3 / 4 "450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€108.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 46F-4-4 Dişi Konnektör, 1/4 İnç Ebat, Pirinç
€61.25 / paket