Parker 46f-5-4 | Dişi Konnektör, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | 1vdv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 46F-5-4 Dişi Konnektör, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYD 1VDV8

PARKER 46F-5-4 Dişi Konnektör, 1/4 İnç Ebat, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB3TYD Modeli: 46F-5-4Çapraz Referans: 1VDV8
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
€87.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Konnektör
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı Türüİşaret fişeği x FNPT
Flare İplik Boyutu1 / 2-20
Parlama tipi45 Dereceleri
Hex Boyutu11 / 16 "
Maks. Basınç450 - 2800 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüFlare İplik BoyutuParlama tipiHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp Boyutupaket adetÜcret
PARKER 46F-3-2 Dişi Konnektör, 3/16 İnç Boyut, Pirinç | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2İşaret fişeği x FNPT3 / 8-2445 Dereceleri9 / 16 "450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€74.17
PARKER 46F-4-4 Dişi Konnektör, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYA 1VDV5 46F-4-4İşaret fişeği x FNPT7 / 16-2045 Dereceleri11 / 16 "450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€61.25
PARKER 46F-4-6 Dişi Konnektör, 3/8 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6İşaret fişeği x FNPT7 / 16-2045 Dereceleri13 / 16 "450 - 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€105.16
PARKER 46F-5-2 Dişi Konnektör, 1/8 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2İşaret fişeği x FNPT1 / 2-2045 Dereceleri9 / 16 "450 - 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€75.17
PARKER 46F-6-2 Dişi Konnektör, 3/8 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2İşaret fişeği x FNPT5 / 8-1845 Dereceleri5 / 8 "450 - 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€96.01
PARKER 46F-6-8 Dişi Konnektör, 1/2 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8İşaret fişeği x FNPT5 / 8-1845 Dereceleri1"450 - 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "10€146.57
PARKER 46F-8-4 Dişi Konnektör, 1/4 İnç Boyut, Pirinç | AB3TYG 1VDW2 46F-8-4İşaret fişeği x FNPT3 / 4-1645 Dereceleri3 / 4 "450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€108.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 46F-5-4 Dişi Konnektör, 1/4 İnç Ebat, Pirinç
€87.37 / paket