Parker 481fhd-8-8 | Erkek Konnektör 1/2 İnç 1/2 İnç - Pk10 | 6jlf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 481FHD-8-8 Erkek Konnektör 1/2 İnç 1/2 İnç - 10'lu Paket | AE9GJL 6JLF7

PARKER 481FHD-8-8 Erkek Konnektör 1/2 İnç 1/2 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GJL Modeli: 481FHD-8-8Çapraz Referans: 6JLF7
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
€202.89 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
gövde MalzemesiPirinç
uymaSAE J512
Bağlantı Türüİşaret fişeği x MNPS
Flare İplik Boyutu3 / 4-18
Parlama tipiTers
Hex Boyutu29 / 32 "
Maks. Basınç750 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutugövde MalzemesiBağlantı TürüFlare İplik BoyutuParlama tipiHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyutupaket adetÜcret
PARKER L48F-8-4 Erkek Konnektör Düşük Kurşun Pirinç 1/2 İnç | AA8PLZ 19H210 L48F-8-41 / 2 "Düşük Kurşun Pirinçİşaret fişeği x MNPT-45 Dereceleri3 / 4 "750 psi1 / 4 "1€29.75
PARKER L48F-8-6 Erkek Konnektör Düşük Kurşun Pirinç Flare | AA8PMA 19H211 L48F-8-61 / 2 "Düşük Kurşun Pirinçparlama-45 Dereceleri3 / 4 "750 psi3 / 8 "1€24.23
PARKER L48F-8-8 Erkek Konnektör Düşük Kurşun Pirinç Flare | AA8PMB 19H212 L48F-8-81 / 2 "Düşük Kurşun Pirinçparlama-45 Dereceleri7 / 8 "750 psi1 / 2 "1€19.24
PARKER 48F-10-12 Erkek Konnektör, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TYH 1VDW3 48F-10-125 / 8 "Pirinçİşaret fişeği x MNPT7 / 8-1445 Dereceleri7 / 8 "450 - 2800 psi3 / 4 "10€157.07
PARKER 48F-10-4 Erkek Konnektör, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TYJ 1VDW4 48F-10-45 / 8 "Pirinçİşaret fişeği x MNPT7 / 8-1445 Dereceleri7 / 8 "450 - 2800 psi1 / 4 "10€168.64
PARKER 48F-10-6 Erkek Konnektör, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TYK 1VDW5 48F-10-65 / 8 "Pirinçİşaret fişeği x MNPT7 / 8-1445 Dereceleri7 / 8 "450 - 2800 psi3 / 8 "10€107.18
PARKER 48F-12-12 Erkek Konnektör, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TYL 1VDW6 48F-12-123 / 4 "Pirinçİşaret fişeği x MNPT1-1 / 16-1445 Dereceleri1-1 / 16 "450 - 2800 psi3 / 4 "10€181.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 481FHD-8-8 Erkek Konnektör 1/2 İnç 1/2 İnç - 10'lu Paket
€202.89 / paket