Parker 4f-mb6xpfa-ssp | Küresel Vana 1 parçalı 3 yollu 1/4 İnç 3000 Psi | 20za11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Küresel Vana 1 Parçalı 3 Yollu 1/4 inç 3000 psi | AF7GXG 20ZA11

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Küresel Vana 1 Parça 3 Yollu 1/4 inç 3000 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GXG Modeli: 4F-MB6XPFA-SSPÇapraz Referans: 20ZA11
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
€432.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Vücut sitili3 Yönlü
uymaASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Bağlantı TürüFNPT x FNPT x FNPT
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipiKama
Maks. Basınç3000 pi WOG
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı3000 psi'lik WSP
Boru Boyutu1 / 4 "
Liman1 / 4 "
Conta MalzemesiAFP
Koltuk malzemesiAFP
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök Tipi1-Piece
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481803070

Ürün Detayı:

  • MB Serisi küresel vanalar, akış ve basınç kontrolü için petrol ve doğal gaz endüstrilerinde kullanım için idealdir ve ayrıca korozif sıvılar, bulamaçlar, normal sıvı ve gazlar için bir kapatma işlemi sağlar.
  • 316 paslanmaz çeliğe kıyasla endüstriyel kimyasallardan daha fazla korozyon direnci sağlayan sağlam 304 paslanmaz çelik yapıya sahiptir
  • PFA conta, kimyasal stabilite ve mükemmel dielektrik dayanımı sunar
  • Manuel AÇMA / KAPATMA işlemi için rahat kol kolu ve kolay kurulum için panele montaj imkanı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Tipigövde MalzemesiBağlantı TürüKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuLimanConta MalzemesiÜcret
PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 Yollu Komp. 3/8 inç | AB3BDA 1RCK5 6A-MB6XPFA-SSP12 "51 x"316 Paslanmaz ÇelikKomp. x Komp. x Komp.manivela3000 psi'lik WOG3 / 8 "Her Şey DahilPTFE€515.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Küresel Vana 1 Parça 3 Yollu 1/4 inç 3000 psi
€432.52 / Adet