Parker 6a-mb6xpfa-ssp | Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 Yollu Komp. 3/8 inç | 1rck5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 Yollu Komp. 3/8 inç | AB3BDA 1RCK5

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 Yollu Komp. 3/8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BDA Modeli: 6A-MB6XPFA-SSPÇapraz Referans: 1RCK5
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
€515.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüKomp. x Komp. x Komp.
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç3000 psi'lik WOG
Boru Boyutu3 / 8 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiAFP
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök Tipi12 "51 x"
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
tüp Boyutu3 / 8 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Parker 6A-MB6XPFA-SSP küresel vana, bir boru sistemi içindeki sıvıların, gazların ve buharların akışını düzenlemek, güvenliği sağlamak ve sızıntıları veya arıza sürelerini en aza indirmek için ideal bir kapatma vanası türüdür. Bu Parker küresel vanası kimyasal işleme tesislerinde, petrokimya tesislerinde ve endüstriyel üretim ortamlarında kullanılır.

Özellikler:

  • Parker 6A-MB6XPFA-SSP küresel vana, korozyon direnci ve uzun servis ömrü için 316 paslanmaz çelikten yapılmış bir bilye ve gövdeye sahiptir.
  • Bu Parker küresel vanası, kullanım kolaylığı için naylondan yapılmış kullanışlı bir kolla birlikte gelir.
  • A-Lok sıkıştırmaya ve 3 yollu gövde stiline sahip olup, çok yönlü bağlantı seçenekleri ve akıcı kontrol özellikleri sunar.
  • Bu küresel vana, sızıntıları önlemek için sıkı ve güvenilir bir sızdırmazlık sağlayan PTFE contaya sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Zamanlayıcı elektrik kesintileri sırasında programlamayı koruyor mu?

C. Evet, zamanlayıcı, güç kesintileri sırasında programlanan olayları ve zaman işleyişini sürdüren bir pil yedeğiyle donatılmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök Tipigövde MalzemesiBağlantı TürüKolu tipiMaks. BasınçBoru BoyutuLimanConta MalzemesiÜcret
PARKER 4F-MB6XPFA-SSP Küresel Vana 1 Parçalı 3 Yollu 1/4 inç 3000 psi | AF7GXG 20ZA11 4F-MB6XPFA-SSP1-PiecePaslanmaz çelikFNPT x FNPT x FNPTKama3000 pi WOG1 / 4 "1 / 4 "AFP€432.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6A-MB6XPFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana 3 Yollu Komp. 3/8 inç
€515.37 / Adet