Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4MTC8N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AF7GNU 20YY33

PARKER 4MTC8N-316 Sıkıştırma Rakoru, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GNU Modeli: 4MTC8N-316Çapraz Referans: 20YY33
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
€66.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4 "
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
Malzeme316 SS
Maks. Basınç10,300 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
stilBorudan Erkek Boruya
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 4 "
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7412200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTemel malzemegövde MalzemesiMaks. BasınçBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4MSC2N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetal316 Paslanmaz Çelik9100 psi1 / 8 "-Borudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€27.38
PARKER 4MSC4N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7500 psi1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€25.12
PARKER 4MSC6N-316 Boru Bağlantı Elemanı, 1 İnç Boyutu, İki Yüksüklü Sıkıştırmalı | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetal316 Paslanmaz Çelik7200 psi3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F€37.68
PARKER 4MSC8N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik6600 psi1 / 2 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€47.47
PARKER 6MSC4N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€37.87
PARKER 6MSC6N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi3 / 8 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€40.71
PARKER 6MSC8N-316 Sıkıştırma Bağlantı Parçası, İki Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metal316 Paslanmaz Çelik7200 psi1 / 2 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F€50.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4MTC8N-316 Sıkıştırma Rakoru, İki Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS
€66.47 / Adet