Parker 4nu4-s | Somun Karbon Çelik Sıkıştırma 1/4in | 1wvx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4NU4-S Somun Karbon Çelik Sıkıştırma 1 / 4in | AB4CKH 1WVX8

PARKER 4NU4-S Somun Karbon Çelik Sıkıştırma 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4CKH Modeli: 4NU4-SÇapraz Referans: 1WVX8
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
€2.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu9 / 16 "
Maks. Basınç8000 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)1.78
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER 6NU6-S Somun Karbon Çelik Sıkıştırma 3 / 8in | AB4CKJ 1WVX9 6NU6-SKarbon çelik-11 / 16 "7600 psi-20 Derece ila 800 Derece F3 / 8 "€3.89
PARKER 4 BL-S Somun Çinko Pileli Çelik Sıkıştırma 1 / 4in | AB4DQX 1XCB1 4 BL-SÇinko kaplamalı çelik9 / 16-18---30 Derece ila 250 Derece F1 / 4 "€2.86
PARKER 6 BL-S Somun Çinko Pileli Çelik Sıkıştırma 3 / 8in | AB4DQY 1XCB2 6 BL-SÇinko kaplamalı çelik11 / 16-16---30 Derece ila 250 Derece F3 / 8 "€3.64
PARKER 8 BL-S Somun Çinko Pileli Çelik Sıkıştırma 1 / 2in | AB4DQZ 1XCB3 8 BL-SÇinko kaplamalı çelik13 / 16-16---30 Derece ila 250 Derece F1 / 2 "€3.37
PARKER 16 BL-S Somun Çinko Pileli Çelik Sıkıştırma 1in | AB4DRA 1XCB5 16 BL-SÇinko kaplamalı çelik13---30 Derece ila 250 Derece F1"€16.45
PARKER 6 BL-SS Somun 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma 3 / 8in | AB4DRB 1XCB7 6 BL-SS316 Paslanmaz Çelik11 / 16-16---30 Derece ila 250 Derece F3 / 8 "€46.59
PARKER 12 BL-SS Somun 316 Paslanmaz Çelik Sıkıştırma 3 / 4in | AB4DRC 1XCB9 12 BL-SS316 Paslanmaz Çelik13---30 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "€160.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4NU4-S Somun Karbon Çelik Sıkıştırma 1/4 inç
€2.43 / Adet