Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4XABC4-316 Genişletme Adaptörü 37 Paslanmaz Çelik A-LOK x 37 Genişletme 1/4 İnç | AF7GPA 20YY39

PARKER 4XABC4-316 Genişletme Adaptörü 37 Paslanmaz Çelik A-LOK x 37 Genişletme 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GPA Modeli: 4XABC4-316Çapraz Referans: 20YY39
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
€78.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flare Adaptörü, 37 Derece
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüA-LOK (R) x 37 Derece Parlama
Hex Boyutu5 / 8 "
Maks. Basınç10,300 psi
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
PARKER 6XABC6-316 Genişletme Adaptörü 37 Paslanmaz Çelik A-LOK x 37 Genişletme 3/8 İnç | AF7GQN 20YY75 6XABC6-3163 / 8 "x 3 / 8"A-LOK (R) x 37 Derece Parlama3 / 4 "6600 psi-3 / 8 "€140.40
PARKER 4-4 XHBZ-SS Genişletme Adaptörü 37 Paslanmaz Çelik CPI x 37 Genişletme 1/4 inç | AF7GUM 20YZ46 4-4 XHBZ-SS1 / 4 "CPI (TM) x 37 Derece Parlama1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€50.96
PARKER 6-6 XHBZ-SS Genişletme Adaptörü 37 Paslanmaz Çelik CPIx Genişletme 3/8 inç | AF7GVG 20YZ64 6-6 XHBZ-SS3 / 8 "CPI (TM) x 37 Derece Parlama5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€63.68
PARKER 8-8 XHBZ-SS Genişletme Adaptörü 37 Paslanmaz Çelik CPI x 37 Genişletme 1/2 inç | AF7GVP 20YZ71 8-8 XHBZ-SS1 / 2 "x 1 / 2"CPI (TM) x 37 Derece Parlama13 / 16 "6700 psi-1 / 2 "€100.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4XABC4-316 Genişletme Adaptörü 37 Paslanmaz Çelik A-LOK x 37 Genişletme 1/4 İnç
€78.33 / Adet