Parker 4z-mb6apfa-bp | Pirinç Küresel Vana Açılı Sıkıştırma X Sıkıştırma 1/4 In | 1rak1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Pirinç Küresel Vana Açı Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB3APD 1RAK1

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Pirinç Küresel Vana Açılı Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3APD Modeli: 4Z-MB6APFA-BPÇapraz Referans: 1RAK1
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
€227.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliaçı
Bağlantı TürüComp. x Komp.
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç2500 psi'lik WOG
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiAFP
Kök MalzemeASTM A276 Türü 316
Kök Tipi12 "51 x"
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
tüp Boyutu1 / 4 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481801085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiKök MalzemeÜcret
PARKER 4A-MB4APFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Açılı Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB3BCM 1RCH7 4A-MB4APFA-SSP316 Paslanmaz Çelik316 Paslanmaz Çelik€339.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4Z-MB6APFA-BP Pirinç Küresel Vana Açılı Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In
€227.61 / Adet