Parker 4a-mb4apfa-ssp | 1rch7 Mini Küresel Vana | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4A-MB4APFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Açılı Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB3BCM 1RCH7

PARKER 4A-MB4APFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Açılı Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3BCM Modeli: 4A-MB4APFA-SSPÇapraz Referans: 1RCH7
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
€339.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliaçı
Bağlantı TürüComp. x Komp.
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipimanivela
Maks. Basınç2500 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanHer Şey Dahil
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiAFP
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök Tipi12 "51 x"
Sıcaklık. menzil-65 derece 300 dereceye kadar F
tüp Boyutu1 / 4 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiKök MalzemeÜcret
PARKER 4Z-MB6APFA-BP Pirinç Küresel Vana Açı Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In | AB3APD 1RAK1 4Z-MB6APFA-BPPirinçASTM A276 Türü 316€227.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4A-MB4APFA-SSP Paslanmaz Çelik Küresel Vana Açılı Sıkıştırma x Sıkıştırma 1/4 In
€339.39 / Adet