Parker 5-5 Hbz-ss | Rakor, 5/16 İnç Dış Çap | 20yz55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 5-5 HBZ-SS Rakor, 5/16 İnç Dış Çap | AF7GUX 20YZ55

PARKER 5-5 HBZ-SS Rakor, 5/16 İnç Dış Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GUX Modeli: 5-5 HBZ-SSÇapraz Referans: 20YZ55
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
€58.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu5 / 16 "
Bağlantı TürüCPI (TM) Sıkıştırma
Hex Boyutu5 / 8 "
Maks. Basınç8100 psi
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTemel malzemegövde MalzemesiBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilDış Çap Tüp.Ücret
PARKER 4-2 FBZ-SS Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 8 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F1 / 4 "€26.29
PARKER 4-4 FBZ-SS Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F1 / 4 "€26.70
PARKER 4-6 FBZ-SS Erkek Konnektör, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 Paslanmaz Çelik3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€32.31
PARKER 4-8 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/2 İnç Boyut, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€47.96
PARKER 6-4 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/4 İnç Boyut | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€35.90
PARKER 6-6 FBZ-SS Erkek Konnektör, 3/8 İnç Boyut | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 Paslanmaz Çelik3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€42.18
PARKER 6-8 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/2 İnç Boyutu | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€50.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 5-5 HBZ-SS Rakor, 5/16 İnç Dış Çap
€58.72 / Adet