Parker 5bf5-b | Geri Yüksük Pirinç A-lok 5/16 İnç | 20yy41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 5BF5-B Arka Yüksük Pirinç A-lok 5/16 İnç | AF7GPB 20YY41

PARKER 5BF5-B Arka Yüksük Pirinç A-lok 5/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GPB Modeli: 5BF5-BÇapraz Referans: 20YY41
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
€0.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geri Yüksük
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu5 / 16 "
Bağlantı TürüA-LOK (R)
Maks. Basınç2800 psi
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER 4BF4-B Arka Yüksük Pirinç A-lok 1 / 4in | AB2ZVK 1PZV5 4BF4-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F1 / 4 "€2.43
PARKER 6BF6-B Arka Yüksük Pirinç A-lok 3 / 8in | AB2ZVL 1PZV6 6BF6-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F3 / 8 "€2.86
PARKER 8BF8-B Geri Yüksük Pirinç A-lok 1 / 2in | AB2ZVM 1PZV7 8BF8-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F1 / 2 "€4.82
PARKER 10BF10-B Arka Yüksük Pirinç A-lok 5 / 8in | AB2ZVN 1PZV8 10BF10-BMetalPirinç-A-LOK (R)--40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "€5.00
PARKER 10BF10-316 Geri Yüksük 316 Paslanmaz Çelik A-lok 5 / 8in | AD7AFY 4CXN6 / 10BF10-316-GR 10BF10-316Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F5 / 8 "€9.44
PARKER 12BF12-316 Geri Yüksük 316 Paslanmaz Çelik A-lok 3 / 4in | AD7AGG 4CXP5 / 12BF12-316-GR 12BF12-316Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F3 / 4 "€13.43
PARKER 16BF16-316 Geri Yüksük 316 Paslanmaz Çelik A-lok 1in | AD7AGN 4CXR3 / 16BF16-316-GR 16BF16-316Metal316 Paslanmaz Çelik-A-LOK (R)--425 Derece ila 1200 Derece F1"€19.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 5BF5-B Arka Yüksük Pirinç A-lok 5/16 İnç
€0.42 / Adet