REELCRAFT Hidrolik Hortum Makaraları, TH80000 Serisi
stil | Model | Hortum Uçları | Hortum İç Çapı. | Makara Girişi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TH88050 OMP1 | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 " | 1/2 "(F) NPT | €2,405.87 | |
B | TH86050 OMP1 | 3/8 "(M) NPT | 3 / 8 " | 3/8 "(F) NPT | €2,299.15 |
Hidrolik Hortum Makaraları, TH80000 Serisi
Reelcraft TH80000 hidrolik hortum makaraları, hidrolik silindirleri, aletleri ve ekipmanları çalıştırmak için kullanılır. Bu üniteler, maksimum hidrolik yağ sağlamak için tamamen çelik konstrüksiyona ve tam akışlı, yüksek hacimli dönerlere sahiptir. Ters sarımdan kaynaklanan hasarı ortadan kaldıran bir debriyaj çardak ile birlikte gelirler. Bu üniteler, zemine, duvara, tavana, tezgaha veya kamyona montaja izin veren ve ayarlanabilir bir kılavuz kolu içeren, sahada ayarlanabilen bir hortum makaralı kılavuzla donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Servis Sayaçları
- Kanallı Çeker Ocaklar
- Tavana Monte Klimalar
- Otomotiv Temizleyicileri ve Yağ Gidericiler
- Yarıiletken Test Cihazları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Bantlar
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Pins
- Gömülebilir Gaz
- TITAN PRO Motor Çalıştırma Kondansatörleri
- ACCUFORM SIGNS Durum Uyarı Etiketi, 15 mil RP Plastik, 5-3/4" x 3-1/4"
- TB WOODS Dura-Flex QD Burçlu Göbekler
- APOLLO VALVES 102S Serisi Yükselmeyen Gövdeli Lehimli Sürgülü Vanalar
- ANVIL Çoklu Konnektör Adaptörleri
- AIRMASTER FAN Çatı Montaj Damperleri
- Stafford Mfg Signature Serisi, İki Parçalı Ayrık Dönüştürme Kaplinleri
- ACORN ENGINEERING Duş Vanaları
- CALBRITE Paslanmaz Çelik Flex 45 Derece Konnektörler