Parker 6-4-6 Rbz-ss | Sıkıştırma Bağlantısı, Tek Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, Ss | 5xpa2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-4-6 RBZ-SS Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS | AE7FFQ 5XPA2

PARKER 6-4-6 RBZ-SS Sıkıştırma Fittingi, Tek Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7FFQ Modeli: 6-4-6 RBZ-SSÇapraz Referans: 5XPA2
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
€104.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu9 / 16-20
Bağlantı boyutu3 / 8 "
Bağlantı TürüCPI (TM) x MNPT
Hex Boyutu5 / 8 "
Malzeme316 SS
Boru Boyutu1 / 4 "
ShapeErkek Run Tee
stilBorudan Erkek Boruya
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
Dış Çap Tüp.3 / 8 "
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTemel malzemegövde MalzemesiBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilDış Çap Tüp.Ücret
PARKER 4-2 FBZ-SS Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 8 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F1 / 4 "€23.73
PARKER 4-4 FBZ-SS Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F1 / 4 "€24.10
PARKER 4-6 FBZ-SS Erkek Konnektör, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 Paslanmaz Çelik3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€30.19
PARKER 4-8 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/2 İnç Boyut, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€43.29
PARKER 6-4 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/4 İnç Boyut | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€32.39
PARKER 6-6 FBZ-SS Erkek Konnektör, 3/8 İnç Boyut | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 Paslanmaz Çelik3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€38.08
PARKER 6-8 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/2 İnç Boyutu | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€45.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-4-6 RBZ-SS Sıkıştırma Fittingi, Tek Yüksük Sıkıştırma, 3/8 İnç Boyut, SS
€104.59 / Adet