Parker 6-4 B2hf-ss | 20yy94 Diken Konektörü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-4 B2HF-SS Kurtağzı Bağlantılı Paslanmaz Çelik Hortum Uç x M 3/8 inç x 1/4 inç | AF7GRH 20YY94

PARKER 6-4 B2HF-SS Tırnaklı Bağlantı Paslanmaz Çelik Hortum Dikenli x M 3/8 inç x 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GRH Modeli: 6-4 B2HF-SSÇapraz Referans: 20YY94
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
€39.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Barb Bağlayıcı
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı TürüHortum Uç x MNPT
Hex Boyutu5 / 8 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.14
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuBoru Boyututüp BoyutuÜcret
PARKER 2-2 B2HF-SS Uç Bağlantı Parçası Paslanmaz Çelik Hortum Uç x M 1/8 inç | AF7GRD 20YY90 2-2 B2HF-SS3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€46.24
PARKER 4-2 B2HF-SS Kurtağzı Bağlantılı Paslanmaz Çelik Hortum Uç x M 1/4 inç x 1/8 inç | AF7GRE 20YY91 4-2 B2HF-SS1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "€31.32
PARKER 4-4 B2HF-SS Kurtağzı Bağlayıcı Paslanmaz Çelik Hortum Uç x M 1/4 inç | AF7GRF 20YY92 4-4 B2HF-SS1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€39.07
PARKER 8-8 B2HF-SS Kurtağzı Bağlayıcı Paslanmaz Çelik Hortum Uç x M 1/2 inç | AF7GRJ 20YY95 8-8 B2HF-SS13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€71.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-4 B2HF-SS Tırnaklı Bağlantı Paslanmaz Çelik Hortum Dikenli x M 3/8 inç x 1/4 inç
€39.05 / Adet