Parker 6-6 Fe-s | 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt | 1dgh8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 FE-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt | AA9HTG 1DGH8

PARKER 6-6 FE-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HTG Modeli: 6-6 FE-SÇapraz Referans: 1DGH8
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
€61.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç5300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-4 ME-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 1/4 İnç Mnpt | AA9HRW 1DGG7 4-4 ME-SMnpt9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€17.73
PARKER 6-6 ME-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 3/8 İnç Mnpt | AA9HRX 1DGG8 6-6 ME-SMnpt3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€34.75
PARKER 8-8 ME-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 1/2 İnç Mnpt | AA9HRY 1DGG9 8-8 ME-SMnpt7 / 8 "6200 psi1 / 2 "€27.55
PARKER 4-4 FE-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt | AA9HTF 1DGH7 4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€44.34
PARKER 8-8 FE-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 1/2 İnç Fnpt | AA9HTH 1DGH9 8-8 FE-SFNPT1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€74.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 FE-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt
€61.85 / Adet