Parker 6-6 Me-s | 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 3/8 İnç Mnpt | 1dgg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 ME-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 3/8 İnç Mnpt | AA9HRX 1DGG8

PARKER 6-6 ME-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 3/8 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HRX Modeli: 6-6 ME-SÇapraz Referans: 1DGG8
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
€34.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç7600 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307995060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-4 ME-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 1/4 İnç Mnpt | AA9HRW 1DGG7 4-4 ME-SMnpt9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€17.73
PARKER 8-8 ME-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 1/2 İnç Mnpt | AA9HRY 1DGG9 8-8 ME-SMnpt7 / 8 "6200 psi1 / 2 "€27.55
PARKER 4-4 FE-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 1/4 İnç Fnpt | AA9HTF 1DGH7 4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€44.34
PARKER 6-6 FE-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 3/8 İnç Fnpt | AA9HTG 1DGH8 6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€61.85
PARKER 8-8 FE-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 1/2 İnç Fnpt | AA9HTH 1DGH9 8-8 FE-SFNPT1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€74.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 ME-S 90 Derece Dirsek Karbon Çelik 3/8 İnç Mnpt
€34.75 / Adet