Parker 6-6 Se-b | Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Npt | 1dgj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6-6 SE-B Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Npt | AA9HTP 1DGJ7

PARKER 6-6 SE-B Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HTP Modeli: 6-6 SE-BÇapraz Referans: 1DGJ7
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
€81.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Hex Boyutu7 / 8 "
uzunluk1.02 x 1.22 "
Maks. Basınç2700 psi
Boru Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER VS1202P-6-4 Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "€14.62
PARKER 4-4 SE-B Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 1/4 İnç Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€52.41
PARKER 8-8 SE-B Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 1/2 İnç Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 SE-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "€88.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6-6 SE-B Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Npt
€81.82 / Adet