Parker 8-8 Se-b | Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 1/2 İnç Npt | 1dgj8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-8 SE-B Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 1/2 İnç Npt | AA9HTQ 1DGJ8

PARKER 8-8 SE-B Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HTQ Modeli: 8-8 SE-BÇapraz Referans: 1DGJ8
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
€88.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Hex Boyutu1-1 / 16 "
uzunluk1.23 x 1.47 "
Maks. Basınç2500 psi
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER VS1202P-6-4 Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Npt | AA6HGY 13Y831 VS1202P-6-4-1.25 "1000 psi3 / 8 "€14.62
PARKER 4-4 SE-B Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 1/4 İnç Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "€52.41
PARKER 6-6 SE-B Sokak Dirsek 90 Derece Pirinç 3/8 İnç Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "€81.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-8 SE-B Sokak Dirseği 90 Derece Pirinç 1/2 İnç Npt
€88.06 / Adet