PARKER 6125-16 Hızlı Bağlantı, Düşük Dökülme, Pirinç, NPTF, 3000 Psi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hex Kilit Somunu |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Vücut ölçüsü | 1" |
Bağlantı Türü | NPTF |
Akış hızı | 50 Gal / dakika |
Kilit tipi | Konular |
Maks. İşletme basıncı | 3000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | Çelik kılıf üzerinde çinko |
Conta Malzemesi | Nitril |
Konu Boyutu | 1-11 1 / 2 " |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | Floş |
Model | Vücut ölçüsü | Akış hızı | Maks. İşletme basıncı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6135-24 | 1 1 / 2 " | 100 Gal / dakika | 2000 Psi | 1 1/2-11 1/2" | €462.34 | TEKLİF TALEBİ
|
6125-12 | 3 / 4 " | 28 Gal / dakika | 3000 psi | 3 / 4-14 " | €125.48 | TEKLİF TALEBİ
|
6125-08 | 3 / 4 " | 12 Gal / dakika | 3000 psi | 1 / 2-14 " | €130.20 | TEKLİF TALEBİ
|
6125-20 | 1 1 / 4 " | 76 Gal / dakika | 2750 Psi | 1 1/4-11 1/2" | €254.37 | TEKLİF TALEBİ
|
6125-24 | 1 1 / 2 " | 100 Gal / dakika | 2000 Psi | 1 1/2-11 1/2" | €379.51 | TEKLİF TALEBİ
|
6135-12 | 3 / 4 " | 28 Gal / dakika | 3000 psi | 3 / 4-14 " | €111.36 | TEKLİF TALEBİ
|
6135-20 | 1 1 / 4 " | 76 Gal / dakika | 2750 Psi | 1 1/4-11 1/2" | €300.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00