Parker 6601-12-12 | Hidrolik Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç Nptf, Kavşak, Çelik | 31a822 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6601-12-12 Hidrolik Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Kavşak, Çelik | AC4XMQ 31A822

PARKER 6601-12-12 Hidrolik Hızlı Kaplin, 3/4 İnç NPTF, Değişim, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XMQ Modeli: 6601-12-12Çapraz Referans: 31A822
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
€125.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişChromium 6 Ücretsiz
Akış hızı28 Gal / dakika
uzunluk3 23 / 64 "
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı4000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç4000 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı6601-12-12
Boru Boyutu NPT3 / 4 "
Kaplamaçinko
Conta MalzemesiNitril
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 4-14 "
Konu TürüKadın
TipBağlayıcı (Gövde)
Valf Tasarımıkukla
Valf Tipikukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBağlantı TürüAkış hızı+Maks. BasınçParker KavşağıConta MalzemesiKonu BoyutuÜcret
PARKER H6-63 Hidrolik Kaplin Erkek 3/4 In | AC4XQT 31A893 H6-63Kuplör Erkek YarımFNPT28 dev / dakHidrolik Kaplin Gövdesi2500 psiH6-63Buna-N3 / 4 "-14€48.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6601-12-12 Hidrolik Hızlı Kaplin, 3/4 İnç NPTF, Değişim, Çelik
€125.30 / Adet