Parker 6601-4-4 | Hidrolik Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Nptf, Kavşak, Çelik | 31a825 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6601-4-4 Hidrolik Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Kavşak, Çelik | AC4XMU 31A825

PARKER 6601-4-4 Hidrolik Hızlı Kaplin, 1/4 İnç NPTF, Değişim, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XMU Modeli: 6601-4-4Çapraz Referans: 31A825
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
€56.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+1/4 "Hidrolik Hızlı Ataşman Değiştirici
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişChromium 6 Ücretsiz
Akış hızı3 Gal / dakika
uzunluk1 55 / 64 "
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç5000 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı6601-4-4
Boru Boyutu NPT1 / 4 "
Kaplamaçinko
Conta MalzemesiNitril
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 4-18 "
Konu TürüKadın
TipBağlayıcı (Gövde)
Valf Tasarımıkukla
Valf Tipikukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 6600 Serisi, imalat, endüstriyel makine ve nakliye uygulamalarında hidrolik sıvı ve sıvı akış operasyonları için uygun hidrolik hızlı kaplin
  • Valf hizalamasını ve akış kontrolü önlemeyi korumak için metal levrek ve poppet valfler
  • Darbe dayanımı ve kazayla oluşan hasara karşı tam koruma için sertleştirilmiş nipel gövdesi ve bağlantı manşonu
  • Çinko kaplamalı ve şeffaf üç değerlikli kromat kaplamalı çelik yapı, aşınma direncine ve sert endüstriyel kimyasallara dayanır
  • ISO 7241-1 standartlarına uygun olarak üretilmiştir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. İşletme basıncıMaks. BasınçParker KavşağıÜcret
PARKER 6601-12-10 Hidrolik Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç NPTF, Kavşak, Çelik | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / dakika2.875 "4000 psi4000 psi6601-12-10€96.47
PARKER 6601-16-16 Hidrolik Hızlı Bağlantı, 1 İnç NPTF, Kavşak, Çelik | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / dakika4.125 "4000 psi4000 psi6601-16-16€168.72
PARKER 6601-2-4 Hidrolik Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Kavşak, Çelik | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / dakika1 "55 için"5000 psi5000 psi6601-2-4€72.41
PARKER 6601-6-6 Hidrolik Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Kavşak, Çelik | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / dakika2.187 "4000 psi4000 psi6601-6-6€75.63
PARKER 6601-8-10 Hidrolik Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç NPTF, Kavşak, Çelik | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / dakika2.75 "4000 psi4000 psi6601-8-10€82.41
PARKER 6608-10-10 Hidrolik Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç ORB, Kavşak, Çelik | AC4XMX 31A828 6608-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / dakika2 51 / 64 "4000 psi4000 psi6608-10-10€85.67
PARKER 6608-12-10 Hidrolik Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç ORB, Kavşak, Çelik | AC4XMY 31A829 6608-12-101 1 / 16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / dakika3 1 / 64 "4000 psi4000 psi6608-12-10€183.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6601-4-4 Hidrolik Hızlı Kaplin, 1/4 İnç NPTF, Değişim, Çelik
€56.03 / Adet