PARKER 6600 Serisi, Hidrolik Hızlı Bağlantı Elemanları 1/4 İnç
stil | Model | Konu Boyutu | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | uzunluk | Maks. İşletme basıncı | Maks. Basınç | Parker Kavşağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6608-12-10 | 1 1 / 16-12 " | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / dakika | 3 1 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6608-12-10 | €183.63 | |
B | 6608-12-12 | 1 1 / 16-12 " | 3 / 4 " | ORB | 28 Gal / dakika | - | 4000 psi | - | - | €92.25 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 6608-16-16 | 1 5 / 16-12 " | 1" | ORB | 50 Gal / dakika | - | 4000 psi | - | - | €155.19 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 6601-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 Gal / dakika | 4.125 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-16-16 | €168.72 | |
A | 6601-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 2.75 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-8-10 | €82.41 | |
A | 6601-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 1 55 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6601-4-4 | €56.03 | |
A | 6601-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 1 "55 için" | 5000 psi | 5000 psi | 6601-2-4 | €72.41 | |
A | 6601-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 2.875 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-12-10 | €96.47 | |
A | 6608-8-10 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / dakika | 2 47 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6608-8-10 | €90.35 | |
A | 6601-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6 Gal / dakika | 2.187 " | 4000 psi | 4000 psi | 6601-6-6 | €75.63 | |
A | 6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / dakika | 2 51 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6608-10-10 | €85.67 | |
A | 6608-6-6 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | ORB | 6 Gal / dakika | 2.187 " | 4000 psi | 4000 psi | 6608-6-6 | €82.73 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıkıştırma ve Kalıp Yayları
- Karbür Uçlu Matkap Uçları
- Anahtar Anahtarları
- Pencere ve Kapı Contaları
- Bina Otomasyon Kontrol Aksesuarları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Motor Tahrikli Pompalar
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Alaşımlı Çelik
- PROTO Soğuk keski
- EBERBACH Laboratuvar Karıştırıcıları
- MJ MAY Rulo Stok, 3 Feet X 24 İnç
- PASS AND SEYMOUR Döner R Serisi Dimmerler
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-20 Un
- DESTACO 812 Serisi Yedek Kelepçe Grupları
- MARTIN SPROCKET Üçlü Dipçik B Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 80 Zincir Numarası
- VESTIL ROTO Serisi Roto Grip Mıknatıslar
- BALDOR / DODGE DLAH Bilyalı Rulmanlar
- GROVE GEAR GR Serisi, BMQ-D Stili, 824 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri