Parker 6602-2-4 | Nipel, 1/4 İnç Boyutu, Çelik | 31a835 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6602-2-4 Nipel, 1/4 İnç Boyut, Çelik | AC4XNE 31A835

PARKER 6602-2-4 Nipel, 1/4 İnç Ebat, Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XNE Modeli: 6602-2-4Çapraz Referans: 31A835
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
€25.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişChromium 6 Ücretsiz
Akış hızı3 Gal / dakika
uzunluk1 27 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç5000 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı6602-2-4
Boru Boyutu NPT1 / 8 "
Kaplamaçinko
Conta MalzemesiNitril
KapatÇift
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 8-27 "
Konu TürüKadın
TipKuplör Erkek Yarım
UPC0066020000024
Valf Tasarımıkukla
Valf Tipikukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuVücut ölçüsüBağlantı TürüAkış hızıuzunlukMaks. İşletme basıncıMaks. BasınçParker KavşağıÜcret
PARKER 6602-12-10 Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / dakika2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€49.19
PARKER 6602-12-12 Nipel, 3/4 İnç Boyut, Çelik | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / dakika2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€56.32
PARKER 6602-16-16 Nipel, 1 İnç Boyut, Çelik | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / dakika3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€77.98
PARKER 6602-4-4 Nipel, 1/4 İnç Boyut, Çelik | AC4XNF 31A836 6602-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / dakika1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4€23.10
PARKER 6602-6-6 Nipel, 3/8 İnç Boyut, Çelik | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / dakika1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€34.45
PARKER 6602-8-10 Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / dakika2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€32.63
PARKER 6610-10-10 Nipel, 1/2 İnç Boyut, Çelik | AC4XNJ 31A839 6610-10-107 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / dakika2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€49.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6602-2-4 Nipel, 1/4 İnç Ebat, Çelik
€25.44 / Adet