Parker 6604 25 00 | Konektör, 1 İnç Boru Çapı | 4jmg9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6604 25 00 Konnektör, 1 İnç Boru Çapı | AD8ENV 4JMG9

PARKER 6604 25 00 Konnektör, 1 İnç Boru Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ENV Modeli: 6604 25 00Çapraz Referans: 4JMG9
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
€124.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı
RenkSiyah
Tüp OD 1 için25mm
MalzemeFiberglaslı Poliamid
Maks. İşletme basıncı232 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.60 Derece C
Min. Çalışma sıcaklığı.-20 ° C
Pipo onu.1"
ShapeEşit Tee
TipEşit Tee
vakum Basınç29.6 inç-Hg

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPipo onu.Uygun boyutuGiriş BoyutuShapeTipMalzemeÇıkış BoyutuToplam yükseklikÜcret
PARKER 6602 40 00 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8EMZ 4JME7 +6602 40 00 1-1 / 2 "--90 Derece Dirsek90 Derece DirsekFiberglaslı Poliamid--€182.71
PARKER 6604 40 00 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8ENA 4JME8 +6604 40 00 1-1 / 2 "--Eşit TeeEşit TeeFiberglaslı Poliamid--€211.31
PARKER 6606 40 00 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8ENB 4JME9 +6606 40 00 1-1 / 2 "--Union KonektörüUnion KonektörüFiberglaslı Poliamid--€141.02
PARKER 6612 40 00 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8ENC 4JMF1 +6612 40 00 1-1 / 2 "--45 Derece Dirsek45 Derece DirsekFiberglaslı Poliamid--€131.88
PARKER 6625 40 00 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8END 4JMF2 +6625 40 00 1-1 / 2 "--Havalandırmalı Uç KapağıUç BaşlığıFiberglaslı Poliamid--€118.18
PARKER 6605 40 35 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8ENE 4JMF3 +6605 40 35 1-1 / 2 "1"-Erkek NPT KonnektörüDişli AdaptörFiberglaslı Poliamid--€275.10
PARKER 6605 40 50 Konnektör, 1-1/2 İnç Boru Çapı | AD8ENF 4JMF4 +6605 40 50 1-1 / 2 "1.5 "-Erkek NPT KonnektörüDişli AdaptörFiberglaslı Poliamid--€181.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6604 25 00 Konnektör, 1 İnç Boru Çapı
€124.12 / Adet