Parker 6663 25 22 | Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı | 4jmj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6663 25 22 Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı | AD8EPF 4JMJ1

PARKER 6663 25 22 Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8EPF Modeli: 6663 25 22Çapraz Referans: 4JMJ1
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
€96.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutucu
RenkSiyah
Uygun boyutu1 / 2 "
Tüp OD 1 için25mm
MalzemePoliamid
Maks. İşletme basıncı232 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.46.1 Derece C
Min. Çalışma sıcaklığı.-20 ° C
Pipo onu.1"
stilDişi Dişli NPT Hızlı Montaj Braketi
Konu Boyuturap: 1/2
TipDişli Damla Parantez

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPipo onu.stilTipÜcret
PARKER 6662 40 25 Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı | AD8ENJ 4JMF7 +6662 40 25 1-1 / 2 "Hızlı Montaj BraketiBırak Parantez€146.86
PARKER RA69 40 25 Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Basit İndirgeme BraketiBasit İndirgeme Braketi€105.47
PARKER 6663 40 22 Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı | AD8ENL 4JMF9 +6663 40 22 1-1 / 2 "Dişi Dişli NPT Hızlı Montaj BraketiDişli Damla Parantez€120.95
PARKER RA68 40N04 Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1 / 2 "Dişi Dişli NPT Basit Redüksiyon BraketiDişli Basit Redüksiyon Braketi€102.74
PARKER 6662 25 00 Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı | AD8EPC 4JMH7 +6662 25 00 1"Hızlı Montaj BraketiBırak Parantez€95.75
PARKER 6662 25 17 Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı | AD8EPD 4JMH8 +6662 25 17 1"Hızlı Montaj BraketiBırak Parantez€77.53
PARKER RA69 25 17 Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Basit İndirgeme BraketiBasit İndirgeme Braketi€69.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6663 25 22 Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı
€96.29 / Adet