Parker 6663 40 22 | Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı | 4jmf9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6663 40 22 Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı | AD8ENL 4JMF9

PARKER 6663 40 22 Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ENL Modeli: 6663 40 22Çapraz Referans: 4JMF9
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
€120.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutucu
RenkSiyah
Uygun boyutu1 / 2 "
Tüp OD 1 için40mm
MalzemePoliamid
Maks. İşletme basıncı232 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.46.1 Derece C
Min. Çalışma sıcaklığı.-20 ° C
Pipo onu.1-1 / 2 "
stilDişi Dişli NPT Hızlı Montaj Braketi
Konu Boyuturap: 1/2
TipDişli Damla Parantez

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPipo onu.stilTipÜcret
PARKER 6662 40 25 Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı | AD8ENJ 4JMF7 +6662 40 25 1-1 / 2 "Hızlı Montaj BraketiBırak Parantez€146.86
PARKER RA69 40 25 Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı | AD8ENK 4JMF8 RA69 40 251-1 / 2 "Basit İndirgeme BraketiBasit İndirgeme Braketi€105.47
PARKER RA68 40N04 Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı | AD8ENM 4JMG1 RA68 40N041-1 / 2 "Dişi Dişli NPT Basit Redüksiyon BraketiDişli Basit Redüksiyon Braketi€102.74
PARKER 6662 25 00 Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı | AD8EPC 4JMH7 +6662 25 00 1"Hızlı Montaj BraketiBırak Parantez€95.75
PARKER 6662 25 17 Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı | AD8EPD 4JMH8 +6662 25 17 1"Hızlı Montaj BraketiBırak Parantez€77.53
PARKER RA69 25 17 Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı | AD8EPE 4JMH9 RA69 25 171"Basit İndirgeme BraketiBasit İndirgeme Braketi€69.62
PARKER 6663 25 22 Düşme Braketi, 1 İnç Boru Dış Çapı | AD8EPF 4JMJ1 +6663 25 22 1"Dişi Dişli NPT Hızlı Montaj BraketiDişli Damla Parantez€96.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6663 40 22 Düşme Braketi, 1-1/2 İnç Boru Dış Çapı
€120.95 / Adet