Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 66C-3-4 Konektör, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AE6QRE 5UNJ5

PARKER 66C-3-4 Konnektör, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6QRE Modeli: 66C-3-4Çapraz Referans: 5UNJ5
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
€176.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4-18
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu11 / 16 "
Maks. İşletme basıncı400 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.121 Derece C
Maks. Basınç400 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-54 ° C
Somun MalzemesiPirinç
Boru Boyutu1 / 4 "
ShapeBağlayıcı
Kol MalzemesiPirinç, Asetal
stilBorudan Dişi Boruya
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F
Konu TürüNPTF
Dış Çap Tüp.3 / 16 "
tüp Boyutu3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Çalışma sıcaklığı.Temel malzemegövde MalzemesiBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilDış Çap Tüp.paket adetÜcret
PARKER 60C-12 Kılıf, 3/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 ° CMetalPirinç-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F3 / 4 "10€24.89
PARKER 60C-2 Kılıf, 1/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 ° CMetalPirinç-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F1 / 8 "10€6.42
PARKER 60C-3 Kılıf, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 ° CMetalPirinç-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F3 / 16 "10€5.92
PARKER 60C-5 Kılıf, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 ° CMetalPirinç-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F5 / 16 "10€7.65
PARKER 60PT-10 Kılıf, 5/8 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 ° CPlastikasetal-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F5 / 8 "10€10.88
PARKER 60PT-4 Kılıf, 1/4 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 ° CPlastikasetal-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F1 / 4 "10€6.31
PARKER 60PT-5 Kılıf, 5/16 İnç Dış Çap, Pirinç | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 ° CPlastikasetal-kolTüp-65 Derece ila 250 Derece F5 / 16 "10€9.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 66C-3-4 Konnektör, 3/16 İnç Dış Çap, Pirinç
€176.07 / paket