WARN Elektrikli Vinçlerin Çekilmesi
stil | Model | Halat Malzemesi | Tam Yük Amperi | Dişli Oranı | Voltaj derecesi | Dişli Tipi | Motor gücü | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZEON 8-S | Sentetik | 413 | 162:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | - | 11 " | 24 " | €1,882.05 | |
B | ZEON 10 - S | Sentetik | 409 | 216:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | - | 11 " | 24 " | €2,015.92 | |
C | 28500 | Tel | 460 | 156:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | €1,525.02 | |
D | 26502 | Tel | 435 | 216:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-4 / 5 | 8" | 18 " | €1,346.24 | |
E | 68801 | Tel | 507 | 315:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | €3,344.76 | |
F | 2000DC | Tel | 83 | 153:1 | 12 VDC | Bölünmüş Yüzük | 1-3 / 5 | 6" | 13 " | €190.30 | |
G | 4000DC | Tel | 297 | 154:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 1-9 / 10 | 7" | 16 " | €588.84 | |
H | ZEON8 | Tel | 413 | 162:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | - | 11 " | 24 " | €1,604.72 | |
I | ZEON10 | Tel | 409 | 216:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | - | 11 " | 24 " | €1,669.33 | |
J | ZEON12 | Tel | 438 | 216:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | - | 11 " | 24 " | €1,701.64 | |
K | 47801 | Tel | 460 | 315:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 10.25 " | 28.25 " | €3,004.56 | |
L | 17801 | Tel | 440 | 261:1 | 12 VDC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 4-3 / 5 | 11 " | 24.375 " | €2,664.36 | |
M | 93000 | Tel | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | 3 Aşamalı Planet Dişli | 2/3 | 8" | 25.75 " | €1,927.38 | |
N | 80010 | Tel | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | Diferansiyel Gezegen | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | €470.66 |
Elektrikli Vinçlerin Çekilmesi
WARN elektrikli vinçler, ağır yükleri taşımak veya araçları manuel vinçlerden daha az eforla çekmek için kullanılır. Bu üniteler, düşük profilli bir tasarıma ve çok çeşitli montaj seçenekleri için bir kontrol kutusuna sahiptir. Yükleri yatay olarak çekebilir veya dikey olarak kaldırabilir ve indirebilirler. Bu vinçler, güvenilir çalışma için 3 kademeli bir planet dişli tertibatı ve vinçle kaldırma sırasında üstün kontrol için özel bir fren tasarımı ile entegre edilmiştir. Hızlı hat hızı ve güçlü çekiş sağlayan yüksek hızlı bir motora sahiptirler. Bu üniteler 6 ila 11 inç arasında değişen yüksekliklerde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Uyarı Kırbaç Aksesuarları
- Hidrolik Vanalar
- Otomatik Gaz Dedektörü Test Sistemleri
- Ultrasonik Temizleyici Aksesuarları
- Hidrolik Rezervuar Emme Süzgeçleri
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Kauçuk
- Burçlar
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Yaylar
- GEORG FISCHER Boru, Cpvc
- COLDER PRODUCTS COMPANY LC Serisi Kaplin Uçları
- ZSI-FOSTER Standart, Kapaklı Vida Grupları
- CH HANSON Güvenlik Yelekleri
- THOMAS & BETTS Kordon Konnektörleri
- MARTIN SPROCKET Çift Tek Konik Burçlu A Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 100 Zincir Numarası
- VESTIL WIRE Serisi El Arabaları
- MERIT Spiral Bantlar
- DAYTON Kapak, Sol Taraflar
- VESTIL LL-HD Serisi Ağır Hizmet LED Bağlantı İstasyonu Yükleme Işıkları