Parker 68pmt-10-8 | Erkek Konnektör 5/8 X 1/2 Giriş | 11k663 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 68 PMT-10-8 Erkek Konnektör 5/8 x 1/2 Giriş | AA3GJY 11K663

PARKER 68PMT-10-8 Erkek Konnektör 5/8 x 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GJY Modeli: 68PMT-10-8Çapraz Referans: 11K663
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
€27.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
BağlantısıTüp x MNPT
Conta MalzemesiBuna N
Hex Boyutu1"
uzunluk1.88 "
MalzemePirinç
Boru Boyutu1 / 2 "
Basınç250 PSI
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
Konu Boyutu1 / 2 "
tüp Boyutu5 / 8 "
TipBağlanmak için Bas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuKonu BoyutuÜcret
PARKER 68 PMT-10-6 Erkek Konnektör 5/8 x 3/8 In | AA3GJX 11K662 68: 10-6-XNUMX3 / 8 "3 / 8 "€27.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 68PMT-10-8 Erkek Konnektör 5/8 x 1/2 In
€27.64 / Adet