Parker 6a-c6l-10-ss | Çek Valf, Ss, İki Yüksüklü Sıkıştırmalı | 1rbd3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6A-C6L-10-SS Çek Valf, SS, İki Yüksüklü Sıkıştırmalı | AB3AWC 1RBD3

PARKER 6A-C6L-10-SS Çek Valf, SS, İki Halkalı Sıkıştırma

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AWC Modeli: 6A-C6L-10-SSÇapraz Referans: 1RBD3
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
€288.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+emniyet valfi
gövde Malzemesi316 SS
Giriş Merkezine Kapak4-20 / 32 "
Bağlantı boyutu3 / 8 "
Bağlantı TürüA-LOK (R)
Çatlama basıncı10 psi
akış2.09 dev / dak
Hex Boyutu1"
uzunluk3.25 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. İşletme basıncı3000 psi
Maks. Sıcaklık.400 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı6000 psi CWP
Maks. Çalışma basıncı414 Psi
Conta MalzemesiFlorokarbon Kauçuk
Koltuk malzemesiFlorokarbon Kauçuk
beden3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481302090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.gövde MalzemesiBağlantı boyutuMaks. Alan sayısı Su basıncıMaks. Çalışma basıncıÇıkış BağlantısıbedenBağlantı TürüÜcret
PARKER 2A-C2L-10-SS Çek Valf, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 Derece ila 400 Derece F316 SS1/4 "ila 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€184.03
PARKER 4A-C4L-10-SS Çek Valf, SS, İki Yüksüklü Sıkıştırmalı | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400 Derece F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€167.03
PARKER 8A-C8L-10-SS Çek Valf, SS, İki Yüksüklü Sıkıştırmalı | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 Derece ila 400 Derece F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€335.88
PARKER 4Z-C4L-10-SS Çek Valf, SS, Tek Yüksüklü Sıkıştırmalı | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 Derece ila 400 Derece F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "TÜFE (R)€163.70
PARKER 6Z-C6L-10-SS Çek Valf, SS, Tek Yüksüklü Sıkıştırmalı | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 Derece ila 400 Derece F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "TÜFE (R)€309.28
PARKER 8Z-C8L-10-SS Çek Valf, SS, Tek Yüksüklü Sıkıştırmalı | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 Derece ila 400 Derece F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "TÜFE (R)€340.86
PARKER 4A-C4L-10-BN-B Çek Valf, 3/8 İnç Bağlantı Boyutu, Pirinç | AB3AWJ 1RBE6 4A-C4L-10-BN-B-30 Derece ila 275 Derece FPirinç1/4 "ila 3/4"3000 psi CWP3000 psiİki Yüksük Sıkıştırma1 / 4 "A-LOK (R)€94.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6A-C6L-10-SS Çek Valf, SS, İki Halkalı Sıkıştırma
€288.61 / Adet