Parker 6a-ft8-10-ss | Tee Filtresi 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 10 Mikron | 1rbt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6A-FT8-10-SS Tee Filtre 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 10 Mikron | AB3AYV 1RBT2

PARKER 6A-FT8-10-SS Tee Filtre 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 10 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AYV Modeli: 6A-FT8-10-SSÇapraz Referans: 1RBT2
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
€545.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Filtresi
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüA-LOK (R) Sıkıştırma
Filtre Değerlendirmesi10 Mikron
Hex Boyutu1.25 "
uzunluk2 27 / 32 "
Maks. Basınç6000 psig'lik CWP
Conta MalzemesiFlorokarbon Kauçuk
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "x 3 / 8"
UPC094703486360

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7307230000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Cv Akış Faktörü (0.422)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex Boyutuuzunluktüp BoyutuÜcret
PARKER 4A-FT4-10-SS Tee Filtre 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik 10 Mikron | AB3AYU 1RBT1 4A-FT4-10-SS7 / 8 "2 15 / 32 "1 / 4 "x 1 / 4"€365.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6A-FT8-10-SS Tee Filtre 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 10 Mikron
€545.46 / Adet